Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM10ES Gegenmutter Rp 1", V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GM10ES Gegenmutter Rp 1", V4A
GM10ES Gegenmutter Rp 1", V4A
Exemplarische Darstellung: Gegenmutter (Withworth-Rohrgewinde), V4A
Artikel-Nr.:
     955-GM 10 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GM 10 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter
Hinweis: Ab Gewindegröße 1-1/2" werden die Muttern nach Wahl des Herstellers entweder mit 6-Kant oder 8-Kant ausgeführt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
V4A
Gewinde:
Rp 1"
SW:
46 MM
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: GM10ES, DIN 10242, EN 10242, Gegenmuttern, Gewinde-Fittings, ISO 49, Kontermuttern, Messing-Fittings, Muttern, Rohrmuttern, Sechskant-Muttern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,44*
€ 7,96*
Lager 955
970
€ 8,90*
ab € 5,45*
€ 7,98*
€ 3,90*
ab € 6,15*
€ 8,85*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.