Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM121MSV Sechskant-Gegenmutter M 12x1, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GM121MSV Sechskant-Gegenmutter M 12x1, Messing vernickelt
GM121MSV Sechskant-Gegenmutter M 12x1, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Sechskant-Gegenmutter (metrisches Gewinde), Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-GM 121 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GM 121 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Gegenmutter
*Nutmutter nach DIN 1804
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde:
M 12x1
SW:
17 MM
Gewicht:
0,0035 KG
Weitere Suchbegriffe: Kontermutter, din 1804 m12x1, gegenmutter, gegenmutter m12, GM121MSV, DIN 439, Gegenmuttern, Gewinde-Fittings, Kontermuttern, Messing-Fittings, Muttern, Sechskant-Muttern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,10*
€ 1,67*
Lager 955
5663
€ 8,90*
ab € 1,11*
€ 1,68*
€ 3,90*
ab € 1,25*
€ 1,88*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.