| |
|
| Artikel-Nr.: 955-GM 14 ES Herst.-Nr.: GM 14 ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hinweis: Ab Gewindegröße 1-1/2" werden die Muttern nach Wahl des Herstellers entweder mit 6-Kant oder 8-Kant ausgeführt. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | V4A | Gewinde: | Rp 1/4" | SW: | 22 MM | Gewicht: | 0,014 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GM14ES, DIN 10242, EN 10242, Gegenmuttern, Gewinde-Fittings, ISO 49, Kontermuttern, Messing-Fittings, Muttern, Rohrmuttern, Sechskant-Muttern |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 2,37* | € 3,61* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,36* | € 3,80* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,67* | € 4,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|