Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM18MSV Gegenmutter G 1/8", Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GM18MSV Gegenmutter G 1/8", Messing vernickelt
GM18MSV Gegenmutter G 1/8", Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Gegenmutter (Withworth-Rohrgewinde), V4A
Artikel-Nr.:
     955-GM 18 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GM 18 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
landefeld gegenmutter
gegenmutter
Hinweis: Ab Gewindegröße 1-1/2" werden die Muttern nach Wahl des Herstellers entweder mit 6-Kant oder 8-Kant ausgeführt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 1/8"
SW:
14 MM
Gewicht:
0,0037 KG
Weitere Suchbegriffe: GM18MSV, DIN 10242, EN 10242, Gegenmuttern, Gewinde-Fittings, ISO 49, Kontermuttern, Messing-Fittings, Muttern, Rohrmuttern, Sechskant-Muttern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,65*
€ 1,17*
Lager 955
9372
€ 8,90*
ab € 0,66*
€ 1,18*
€ 3,90*
ab € 1,07*
€ 1,77*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.