Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM181MSV Sechskant-Gegenmutter M 18x1, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GM181MSV Sechskant-Gegenmutter M 18x1, Messing vernickelt
GM181MSV Sechskant-Gegenmutter M 18x1, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Sechskant-Gegenmutter (metrisches Gewinde), Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-GM 181 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GM 181 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Gegenmutter
*Nutmutter nach DIN 1804
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde:
M 18x1
SW:
22 MM
Gewicht:
0,0058 KG
Weitere Suchbegriffe: Kontermutter, gegenmutter, GM181MSV, DIN 439, Gegenmuttern, Gewinde-Fittings, Kontermuttern, Messing-Fittings, Muttern, Sechskant-Muttern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
494
€ 8,90*
ab € 2,24*
€ 3,30*
€ 5,00*
ab € 2,23*
€ 3,45*
€ 3,90*
ab € 2,53*
€ 3,90*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,927
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,332
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.