Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM201MSV Sechskant-Gegenmutter M 20x1, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GM201MSV Sechskant-Gegenmutter M 20x1, Messing vernickelt
GM201MSV Sechskant-Gegenmutter M 20x1, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Sechskant-Gegenmutter (metrisches Gewinde), Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-GM 201 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GM 201 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Gegenmutter
*Nutmutter nach DIN 1804
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde:
M 20x1
SW:
24 MM
Gewicht:
0,0075 KG
Weitere Suchbegriffe: Kontermutter, gegenmutter m20, gegenmutter, landefeld gegenmutter, GM201MSV, DIN 439, Gegenmuttern, Gewinde-Fittings, Kontermuttern, Messing-Fittings, Muttern, Sechskant-Muttern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,92*
€ 1,44*
Lager 955
455
€ 8,90*
ab € 0,93*
€ 1,45*
€ 3,90*
ab € 1,53*
€ 2,30*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.