Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM2215ST Sechskant-Gegenmutter M 22x1,5, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GM2215ST Sechskant-Gegenmutter M 22x1,5, Stahl verzinkt
GM2215ST Sechskant-Gegenmutter M 22x1,5, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Sechskant-Gegenmutter (metrisches Gewinde), V4A
Artikel-Nr.:
     955-GM 2215 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GM 2215 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Gegenmutter
*Nutmutter nach DIN 1804
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
M 22x1,5
SW:
32 MM
Gewicht:
0,04 KG
Weitere Suchbegriffe: Kontermutter, gegenmutter, GM2215ST, DIN 439, Gegenmuttern, Gewinde-Fittings, Kontermuttern, Messing-Fittings, Muttern, Sechskant-Muttern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,72*
€ 2,59*
Lager 955
1254
€ 8,90*
ab € 1,73*
€ 2,60*
€ 3,90*
ab € 1,95*
€ 2,94*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,094
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.