Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM342MSV Sechskant-Gegenmutter M 34x2, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskant-Gegenmutter (metrisches Gewinde), Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Sechskant-Gegenmutter (metrisches Gewinde), Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-GM 342 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GM 342 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Gegenmutter
*Nutmutter nach DIN 1804
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde:
M 34x2
SW:
41 MM
Gewicht:
0,027 KG
Weitere Suchbegriffe: Kontermutter, gegenmutter messing, gegenmutter, landefeld gegenmutter, GM342MSV, DIN 439, Gegenmuttern, Gewinde-Fittings, Kontermuttern, Messing-Fittings, Muttern, Sechskant-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.