Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM362ST Sechskant-Gegenmutter M 36x2, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GM362ST Sechskant-Gegenmutter M 36x2, Stahl verzinkt
GM362ST Sechskant-Gegenmutter M 36x2, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Sechskant-Gegenmutter (metrisches Gewinde), V4A
Artikel-Nr.:
     955-GM 362 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GM 362 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Halsmutter
*Nutmutter nach DIN 1804
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
M 36x2
SW:
55 MM
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: Kolbenstangenmutter, Gegenmutter, Kontermutter, gegenmutter, GM362ST, DIN 439, Gegenmuttern, Gewinde-Fittings, Kontermuttern, Messing-Fittings, Muttern, Sechskant-Muttern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
79
€ 8,90*
ab € 11,15*
€ 15,52*
€ 5,00*
ab € 11,05*
€ 16,29*
€ 3,90*
ab € 12,60*
€ 18,37*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,4688
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,5168
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,7909
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.