Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM422ST Sechskant-Gegenmutter M 42x2, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GM422ST Sechskant-Gegenmutter M 42x2, Stahl verzinkt
GM422ST Sechskant-Gegenmutter M 42x2, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Sechskant-Gegenmutter (metrisches Gewinde), V4A
Artikel-Nr.:
     955-GM 422 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GM 422 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Gegenmutter
*Nutmutter nach DIN 1804
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
M 42x2
SW:
65 MM
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: Kontermutter, gegenmutter, GM422ST, DIN 439, Gegenmuttern, Gewinde-Fittings, Kontermuttern, Messing-Fittings, Muttern, Sechskant-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,54*
€ 29,2026
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,7623
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,2748
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,2276
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,6207
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,063
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.