Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM522ST Sechskant-Gegenmutter M 52x2, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskant-Gegenmutter (metrisches Gewinde), V4A
Exemplarische Darstellung: Sechskant-Gegenmutter (metrisches Gewinde), V4A
Artikel-Nr.:
     955-GM 522 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GM 522 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Gegenmutter
*Nutmutter nach DIN 1804
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
M 52x2
SW:
65 MM
Gewicht:
0,12 KG
Weitere Suchbegriffe: Kontermutter, gegenmutter, GM522ST, DIN 439, Gegenmuttern, Gewinde-Fittings, Kontermuttern, Messing-Fittings, Muttern, Sechskant-Muttern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
23
€ 8,90*
ab € 23,98*
€ 31,97*
€ 5,00*
ab € 23,85*
€ 33,19*
€ 3,90*
ab € 27,10*
€ 36,69*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,0443
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,6397
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,462
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,9864
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,9868
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,5362
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.