Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMKG20A Guillemin-Kupplung G 2" (AG), Aluminium, ohne Verriegelung (kann nur mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GMKG20A Guillemin-Kupplung G 2" (AG), Aluminium, ohne Verriegelung (kann nur mit
GMKG20A Guillemin-Kupplung G 2" (AG), Aluminium, ohne Verriegelung (kann nur mit
Exemplarische Darstellung: Guillemin-Kupplung ohne Verriegelung, Außengewinde
Detailansicht: Größenbestimmung Guillemin-Kupplungen
Artikel-Nr.:
     955-GMKG 20 A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GMKG 20 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Guillemin-Kupplung
Guilleminkupplung
TW-Kupplung
Tankwagen-Kupplung
Funktion: Bei den symmetrischen Guillemin-Kupplungen erfolgt die Verbindung durch das Ineinandergreifen von 4 aufrecht stehenden Klauen. Auf mobilen Anlagen wird in der Regel eine Kupplung eingesetzt, die mit einem verstellbaren Spannring (Verriegelung) ausgestattet ist, der die Klauen durch Verdrehen verriegelt. Damit die Verbindung hergestellt werden kann, muss mindestens eine der Kupplungshälften mit einer Verriegelung ausgestattet sein. Nur die Kupplung mit Verriegelung ist mit einer Weichdichtung ausgestattet. Verwendung: Tankwagen, Silos, Industrie und Landwirtschaft (meist in Frankreich und BeNeLux) Werkstoffe: Dichtung: NBR, ggf. Kette: Edelstahl (Typ Aluminium: Stahl verzinkt) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Betriebsdruck: 16 bar
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung:
ohne Verriegelung (kann nur mit Kupplung mit Verriegelung kombiniert werden)
Baugröße:
2" (Dichtfäche 68 mm)
Außengewinde:
G 2"
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: Tankwagenkupplung, tankwagenkupplung landefeld, tw-kupplung, GMKG20A, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Guillemin-Kupplungen, Klauen-Kupplungen, Kupplungen, Symetrische Kupplungen (Guillemin)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,5525
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,4474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.