Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOLDSCHLANGE25 Wasserschlauch GOLDSCHLANGE 25 (1")x34mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gummi-Wasserschlauch GOLDSCHLANGE®
Exemplarische Darstellung: Gummi-Wasserschlauch GOLDSCHLANGE®
Artikel-Nr.:
     955-GOLDSCHLANGE 25-A
Hersteller:
     Continental ContiTech
Herst.-Nr.:
     GOLDSCHLANGE 25-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasserschlauch
wasserschlauch 20bar
wasserschlauch
wasserschlauch 40m
Werkstoffe: Innenseele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht, Druckträger: synthetische Garne, Decke: schwarze, stoffgemusterte CR-Außenschicht, ozon-, witterungs-, UV-, öl-, fett- und chemikalienbeständig, abriebfest Temperaturbereich: -30°C bis +100°C, sterilisierbar mit Dampf (kurzzeitig +130°C) Einsatzbereich: Überfahrbare, knick-, stoß- und witterungsbeständige Hochleistungswasser- und Reinigungsschläuche für anspruchsvolle Anwendungen, Maschinen- und Apparatebau sowie in der Bauindustrie und Landwirtschaft. Medien: Wasser, technische Alkohole, schwache Laugen und Säuren und Glykole Rollenlänge: 40 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
25 (1") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
34 MM
min. Biegeradius:
160 MM
Betriebsdruck:
20 BAR
Berstdruck:
60 BAR
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: GOLDSCHLANGE25, Bewässerung, GOLDSCHLANGE Wasserschlauch, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Schläuche, Wasserschläuche, Wasserschläuche für hohe Drücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 49,15*
€ 58,4885
pro Meter
ab 2 Meter
€ 48,45*
€ 57,6555
pro Meter
ab 5 Meter
€ 45,82*
€ 54,5258
pro Meter
ab 10 Meter
€ 44,34*
€ 52,7646
pro Meter
ab 20 Meter
€ 43,20*
€ 51,408
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 36,46*
€ 43,3874
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.