Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPA2015 Gummi-Metall-Puffer beidseitig mit Gewindestift M 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPA2015 Gummi-Metall-Puffer beidseitig mit Gewindestift M 6
GPA2015 Gummi-Metall-Puffer beidseitig mit Gewindestift M 6
Artikel-Nr.:
     955-GPA 2015
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GPA 2015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen
Verwendung: zur Schalldämmung und Schwingungsisolation Werkstoffe: NR 55° Shore mit Stahlplatte (verzinkt)
Weitere Informationen:
Anschluss:
beidseitig
Ausführung:
mit Gewindestift
D:
20 MM
Höhe H:
15 MM
Außengewinde:
M 6
Gewindelänge L:
18 MM
Gewicht:
0,017 KG
Weitere Suchbegriffe: GPA2015, Gummi-Füße, Gummi-Metall-Puffer, Gummi-Puffer, Rundlager, Schwingungsdämpfer, Silentblöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,618
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.