Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinen-Anschlagelemente
>
Gummi-Stahl-Element
>
Artikel
GPA3025 Gummi-Metall-Puffer beidseitig mit Gewindestift M 8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-GPA 3025
Hersteller:
LANDEFELD
Herst.-Nr.:
GPA 3025
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
gummi-stahl-element m8 d=30 h=25
Verwendung: zur Schalldämmung und Schwingungsisolation Werkstoffe: NR 55° Shore mit Stahlplatte (verzinkt)
Weitere Informationen:
Anschluss:
beidseitig
Ausführung:
mit Gewindestift
D:
30 MM
Höhe H:
25 MM
Außengewinde:
M 8
Gewindelänge L:
23 MM
Gewicht:
0,055 KG
... >
Druckregler - Aufbereiten - Manometer - Thermomete
>
Kondensattechnik, Druckluftbehälte, Kompressoren &
>
Gummi-Metall-Puffer
Weitere Suchbegriffe:
dämpfungsbolzen
,
dämpfungsbolzen m8
,
GPA3025
,
Gummi-Füße
,
Gummi-Metall-Puffer
,
Gummi-Puffer
,
Rundlager
,
Schwingungsdämpfer
,
Silentblöcke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,89*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen