Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPA4020 Gummi-Metall-Puffer beidseitig mit Gewindestift M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPA4020 Gummi-Metall-Puffer beidseitig mit Gewindestift M 8
GPA4020 Gummi-Metall-Puffer beidseitig mit Gewindestift M 8
Artikel-Nr.:
     955-GPA 4020
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GPA 4020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen
Verwendung: zur Schalldämmung und Schwingungsisolation Werkstoffe: NR 55° Shore mit Stahlplatte (verzinkt)
Weitere Informationen:
Anschluss:
beidseitig
Ausführung:
mit Gewindestift
D:
40 MM
Höhe H:
20 MM
Außengewinde:
M 8
Gewindelänge L:
23 MM
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: GPA4020, Gummi-Füße, Gummi-Metall-Puffer, Gummi-Puffer, Rundlager, Schwingungsdämpfer, Silentblöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.