Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPA5030 Gummi-Metall-Puffer beidseitig mit Gewindestift M 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPA5030 Gummi-Metall-Puffer beidseitig mit Gewindestift M 10
GPA5030 Gummi-Metall-Puffer beidseitig mit Gewindestift M 10
Artikel-Nr.:
     955-GPA 5030
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GPA 5030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen
Verwendung: zur Schalldämmung und Schwingungsisolation Werkstoffe: NR 55° Shore mit Stahlplatte (verzinkt)
Weitere Informationen:
Anschluss:
beidseitig
Ausführung:
mit Gewindestift
D:
50 MM
Höhe H:
30 MM
Außengewinde:
M 10
Gewindelänge L:
28 MM
Gewicht:
0,15 KG
Weitere Suchbegriffe: GPA5030, Gummi-Füße, Gummi-Metall-Puffer, Gummi-Puffer, Rundlager, Schwingungsdämpfer, Silentblöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.