Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPA7525 Gummi-Metall-Puffer beidseitig mit Gewindestift M 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPA7525 Gummi-Metall-Puffer beidseitig mit Gewindestift M 12
GPA7525 Gummi-Metall-Puffer beidseitig mit Gewindestift M 12
Artikel-Nr.:
     955-GPA 7525
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GPA 7525
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen
Verwendung: zur Schalldämmung und Schwingungsisolation Werkstoffe: NR 55° Shore mit Stahlplatte (verzinkt)
Weitere Informationen:
Anschluss:
beidseitig
Ausführung:
mit Gewindestift
D:
75 MM
Höhe H:
25 MM
Außengewinde:
M 12
Gewindelänge L:
37 MM
Gewicht:
0,31 KG
Weitere Suchbegriffe: GPA7525, Gummi-Füße, Gummi-Metall-Puffer, Gummi-Puffer, Rundlager, Schwingungsdämpfer, Silentblöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.