Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPC2525 Gummi-Metall-Puffer beidseitig mit Innengewinde M 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPC2525 Gummi-Metall-Puffer beidseitig mit Innengewinde M 6
GPC2525 Gummi-Metall-Puffer beidseitig mit Innengewinde M 6
Artikel-Nr.:
     955-GPC 2525
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GPC 2525
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen
Verwendung: zur Schalldämmung und Schwingungsisolation Werkstoffe: NR 55° Shore mit Stahlplatte (verzinkt)
Weitere Informationen:
Anschluss:
beidseitig
Ausführung:
mit Innengewinde
D:
25 MM
Höhe H:
25 MM
Innengewinde:
M 6
Gewindelänge L:
6 MM
Gewicht:
0,028 KG
Weitere Suchbegriffe: GPC2525, Gummi-Füße, Gummi-Metall-Puffer, Gummi-Puffer, Rundlager, Schwingungsdämpfer, Silentblöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.