Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPD3025 Gummi-Metall-Puffer einseitig mit Gewindestift M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPD3025 Gummi-Metall-Puffer einseitig mit Gewindestift M 8
GPD3025 Gummi-Metall-Puffer einseitig mit Gewindestift M 8
Artikel-Nr.:
     955-GPD 3025
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GPD 3025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen
Verwendung: zur Schalldämmung und Schwingungsisolation Werkstoffe: NR 55° Shore mit Stahlplatte (verzinkt)
Weitere Informationen:
Anschluss:
einseitig
Ausführung:
mit Gewindestift
D:
30 MM
Höhe H:
25 MM
Außengewinde:
M 8
Gewindelänge L:
23 MM
Gewicht:
0,035 KG
Weitere Suchbegriffe: GPD3025, Gummi-Füße, Gummi-Metall-Puffer, Gummi-Puffer, Rundlager, Schwingungsdämpfer, Silentblöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.