Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPD7550 Gummi-Metall-Puffer einseitig mit Gewindestift M 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPD7550 Gummi-Metall-Puffer einseitig mit Gewindestift M 12
GPD7550 Gummi-Metall-Puffer einseitig mit Gewindestift M 12
Artikel-Nr.:
     955-GPD 7550
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GPD 7550
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen
Verwendung: zur Schalldämmung und Schwingungsisolation Werkstoffe: NR 55° Shore mit Stahlplatte (verzinkt)
Weitere Informationen:
Anschluss:
einseitig
Ausführung:
mit Gewindestift
D:
75 MM
Höhe H:
50 MM
Außengewinde:
M 12
Gewindelänge L:
37 MM
Gewicht:
0,35 KG
Weitere Suchbegriffe: GPD7550, Gummi-Füße, Gummi-Metall-Puffer, Gummi-Puffer, Rundlager, Schwingungsdämpfer, Silentblöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.