Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPE2020 Gummi-Metall-Puffer einseitig mit Innengewinde M 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPE2020 Gummi-Metall-Puffer einseitig mit Innengewinde M 6
GPE2020 Gummi-Metall-Puffer einseitig mit Innengewinde M 6
Artikel-Nr.:
     955-GPE 2020
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GPE 2020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m6
Verwendung: zur Schalldämmung und Schwingungsisolation Werkstoffe: NR 55° Shore mit Stahlplatte (verzinkt)
Weitere Informationen:
Anschluss:
einseitig
Ausführung:
mit Innengewinde
D:
20 MM
Höhe H:
20 MM
Innengewinde:
M 6
Gewindelänge L:
6 MM
Gewicht:
0,012 KG
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen, gummi-stahl-element durchmesser 20 mm, GPE2020, Gummi-Füße, Gummi-Metall-Puffer, Gummi-Puffer, Rundlager, Schwingungsdämpfer, Silentblöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.