Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinen-Anschlagelemente
>
Gummi-Stahl-Element
>
Artikel
GPE4030 Gummi-Metall-Puffer einseitig mit Innengewinde M 8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-GPE 4030
Hersteller:
LANDEFELD
Herst.-Nr.:
GPE 4030
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m8
Verwendung: zur Schalldämmung und Schwingungsisolation Werkstoffe: NR 55° Shore mit Stahlplatte (verzinkt)
Weitere Informationen:
Anschluss:
einseitig
Ausführung:
mit Innengewinde
D:
40 MM
Höhe H:
30 MM
Innengewinde:
M 8
Gewindelänge L:
7 MM
Gewicht:
0,06 KG
... >
Druckregler - Aufbereiten - Manometer - Thermomete
>
Kondensattechnik, Druckluftbehälte, Kompressoren &
>
Gummi-Metall-Puffer
Weitere Suchbegriffe:
dämpfungsbolzen
,
metall-gummipuffer landefeld
,
GPE4030
,
Gummi-Füße
,
Gummi-Metall-Puffer
,
Gummi-Puffer
,
Rundlager
,
Schwingungsdämpfer
,
Silentblöcke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,07*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 4,998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen