| |
|
| Artikel-Nr.: 955-GR 0 LAPV Herst.-Nr.: GR 0 LAPV EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| *für Baugröße 0 wird 1 Stück benötigt Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl blank | Ausführung: | verlängerte Anschweißplatte mit Befestigungsbohrungen | für Baugröße: | Baugröße 0, leichte Baureihe | passende Schrauben (Rohrschelle ohne Deckplatte), je Rohrsch: | 912-M6X20 | passende Schrauben (Rohrschelle mit Deckplatte), je Rohrsche: | 931-M6X30 | passende Aufbauschrauben mit Sicherungsblech, je Rohrschelle: | GR 0 LABS | Gewicht: | 0,042 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GR0LAPV, Aluminium Rohrschellen, Anschweiß-Platten (Rohrschellen), Deckplatten (Rohrschellen), Edelstahl-Rohrschellen, Edelstahl-Schellen, Hydac-Schellen, Hydraulik-Rohrschellen, Hydraulik-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter |
| | |
| |