Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR0LRAP Reihenanschweißplatte für 10 Rohrschellen Baugröße 0, leichte Baureihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GR0LRAP Reihenanschweißplatte für 10 Rohrschellen Baugröße 0, leichte Baureihe
GR0LRAP Reihenanschweißplatte für 10 Rohrschellen Baugröße 0, leichte Baureihe
Exemplarische Darstellung: Reihenanschweißplatte, leichte Baureihe, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     955-GR 0 LRAP
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 0 LRAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschelle-Anschweißplatten
Rohrschellen leichte Baureihe
Rohrschellen leichte Bauweise
Rohrschellen leichte Reihe
Werkstoffe: Stahl blank
Weitere Informationen:
Anzahl der Schellen:
10 STK
Gesamtlänge:
298 MM
für Baugröße:
Baugröße 0, leichte Baureihe
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: rohrschellen leichte baureihe, GR0LRAP, Aluminium Rohrschellen, Hydac-Schellen, Hydraulik-Rohrschellen, Hydraulik-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Reihenanschweißplatten, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen, Stauff-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.