Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR010LDP Rohrschelle, 10mm, Baugröße 0, leichte Baureihe (nur eine seitliche Bef


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit Anschweißplatte & Deckplatte
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit Anschweißplatte & Deckplatte
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 010 LDP
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 010 LDP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschellen leichte Baureihe
Rohrschellen leichte Bauweise
Rohrschellen leichte Reihe
rohrschellen leichte baureihe
Werkstoffe: Metallteile: Stahl blank / Stahl verzinkt, Schrauben: Stahl verzinkt, Schelle: Polypropylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffschelle mit Anschweißplatte & Deckplatte
Baugröße:
Baugröße 0, leichte Baureihe (nur eine seitliche Befestigungsschraube)
Rohrdurchmesser (außen):
10 MM
H:
32 MM
B:
30 MM
a2:
30 MM
a3:
28 MM
S:
3 MM
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: GR010LDP, Aluminium Rohrschellen, Hydac-Schellen, Hydraulik-Rohrschellen, Hydraulik-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen, Stauff-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.