Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR16DO 6mm Doppelrohrschelle mit Anschweißplatte & Deckplatte Baugröße 1, doppel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Doppelrohrschelle mit Anschweißplatte & Deckplatte
Exemplarische Darstellung: Doppelrohrschelle mit Anschweißplatte & Deckplatte
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 16 DO
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 16 DO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschelle-Anschweißplatten
Doppelrohrschellen
Zweirohrschellen
hydac doppelrohrschelle
Werkstoffe: Metallteile: Stahl blank / Stahl verzinkt, Schrauben: Stahl verzinkt, Schelle: Polypropylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelrohrschelle mit Anschweißplatte & Deckplatte
Baugröße:
Baugröße 1, doppelt
Rohrdurchmesser (außen):
6 MM
B:
30 MM
a2:
37 MM
a3:
36 MM
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: doppelrohrschellen, GR16DO, Aluminium Rohrschellen, Hydac-Schellen, Hydraulik-Rohrschellen, Hydraulik-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen, Stauff-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.