Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR2137LTMES Edelstahl-Rohrschelle, 13,7mm, Baugröße 2, leichte Baureihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit Tragschienenmuttern zum Aufbau auf C-Tragschiene
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit Tragschienenmuttern zum Aufbau auf C-Tragschiene
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 2137 LTM ES
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 2137 LTM ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschellen leichte Baureihe
Rohrschellen leichte Bauweise
Rohrschellen leichte Reihe
rohrschellen leichte baureihe
Werkstoffe: Metallteile: 1.4571, Schrauben: 1.4301, Schelle: Polypropylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffschelle mit Tragschienenmuttern zum Aufbau auf C-Tragschiene
Baugröße:
Baugröße 2, leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
13,7 MM
H:
39 MM
B:
30 MM
a1:
26 MM
a3:
40 MM
Gewicht:
0,048 KG
Weitere Suchbegriffe: GR2137LTMES, Aluminium Rohrschellen, Edelstahl-Rohrschellen, Edelstahl-Schellen, Hydac-Schellen, Hydraulik-Rohrschellen, Hydraulik-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,0757
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,3022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,8504
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,6017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.