Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR222SAPVES Edelstahl-Rohrschelle, 22mm, Baugröße 2, schwere Baureihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit verlängerter Anschweißplatte & Deckplatte
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit verlängerter Anschweißplatte & Deckplatte
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 222 SAPV ES
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 222 SAPV ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschellen schwere Baureihe
Rohrschellen schwere Bauweise
Rohrschellen schwere Reihe
rohrschellen schwere baureihe
Werkstoffe: Metallteile: 1.4571, Schrauben: 1.4301, Schelle: Polypropylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffschelle mit verlängerter Anschweißplatte & Deckplatte
Baugröße:
Baugröße 2, schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
22 MM
H:
64 MM
B:
30 MM
a1:
45,0 MM
a3:
70 MM
a4:
97 MM
a5:
125 MM
S:
8 MM
d:
11 MM
Gewicht:
0,47 KG
Weitere Suchbegriffe: GR222SAPVES, Aluminium Rohrschellen, Edelstahl-Rohrschellen, Edelstahl-Schellen, Hydac-Schellen, Hydraulik-Rohrschellen, Hydraulik-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,4743
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,1054
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,2847
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,1304
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,2141
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,9543
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.