Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR322L Rohrschelle, 22mm, Baugröße 3, leichte Baureihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit Anschweißplatte
Exemplarische Darstellung: Kunststoffschelle mit Anschweißplatte
Zeichnung: Darstellung mit verlängerter Anschweißplatte
Artikel-Nr.:
     955-GR 322 L
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     GR 322 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschellen leichte Baureihe
Rohrschellen leichte Bauweise
Rohrschellen leichte Reihe
rohrschellen leichte baureihe
Werkstoffe: Metallteile: Stahl blank / Stahl verzinkt, Schrauben: Stahl verzinkt, Schelle: Polypropylen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffschelle mit Anschweißplatte
Baugröße:
Baugröße 3, leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
22 MM
H:
41 MM
B:
30 MM
a1:
33 MM
a2:
50 MM
a3:
48 MM
S:
3 MM
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: GR322L, Aluminium Rohrschellen, Hydac-Schellen, Hydraulik-Rohrschellen, Hydraulik-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Rohrhalter, Rohr-Schellen, Schellen, Stauff-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.