Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRL1/4 Drosselhohlschraube G 1/4", abluftregelnd (B), Schlitzschraube (mit Schra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hohlschraubendrosselrückschlagventil mit Schlitzschraube
Exemplarische Darstellung: Hohlschraubendrosselrückschlagventil mit Schlitzschraube
Detailansicht: mit Schlitzschraube
Artikel-Nr.:
     955-GRL 1/4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GRL 1/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Drosselventil
Pneumatik Durchflussregelventil
pneumatik drosselventil
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: 0,2 - 10 bar Vorteile: -kompakte Bauform, -unverlierbare Kennzeichnung auf Schlüsselfläche zeigt auch nach Jahren des Gebrauchs die Funktion der Hohlschraube an (B-abluftregelnd, A-zuluftregelnd, C-zu- und abluftregelnd) Typ B - abluftregelnd (Standard): Durchfluss: Vom Gewinde zum Ringstück gedrosselter Durchfluss Verwendungsempfehlung: Für Zylinder ab Ø 16 mm Vorteile: -gute Einstellmöglichkeit ohne Springen, -gleichmäßiger Lauf, -Vor- und Rückhub verschiedene Geschwindigkeiten möglich Typ A - zuluftregelnd (Sonderausführung): Durchfluss: Vom Ringstück zum Gewinde gedrosselter Durchfluss Verwendungsempfehlung: Für kleine Zylinder-Ø und kurze Hübe (kleine Volumen) Vorteile: -auch kleine Luftvolumen sind regelbar, -Vor- und Rückhub verschiedene Geschwindigkeiten möglich Typ C - zu- und abluftregelnd (Sonderausführung): Durchfluss in beiden Richtungen gedrosselt Verwendungsempfehlung: Für kleine und einfachwirkende Zylinder Vorteile: -Vor- und Rücklauf gleiche Geschwindigkeiten Nachteile: -möglicherweise kann es bei dem Zylinder zum Springen kommen Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Dichtung: NBR, Dicht- und Distanzring: Kunststoff Lieferumfang: Hohlschraube mit integriertem Ventil inklusive Dichtring und Distanzring
Weitere Informationen:
Ausführung:
abluftregelnd (B)
Einstellung:
Schlitzschraube (mit Schraubendreher einstellbar)
Gewinde:
G 1/4"
Schaftlänge:
28 MM
Gewicht:
0,033 KG
Weitere Suchbegriffe: GRL1/4, Abluft-Drosseln, Drossel-Hohlschrauben, Drosselrückschlagventile, Durchflussregler, Einschraubdrosseln, Geschwindigkeitsregulierventile, Hohlschrauben-Drosseln, Hohlschrauben-Ventile, Nadelventile, Pneumatik-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,8734
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,2546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.