Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GS6ANTISTATIK Antistatik-Druckluft-Gummischlauch 6 (1/4")x13mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gummi-Antistatikschlauch
Exemplarische Darstellung: Gummi-Antistatikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-GS 6 ANTISTATIK-A
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GS 6 ANTISTATIK-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Gummischlauch
gummischlauch innendurchmesser 6mm
Werkstoffe: Innenseele: NBR / SBR schwarz, glatt, antistatisch, Außendecke: SBR / EPDM, glatt, abrieb-, witterungs- und ölbeständig, Gewebeeinlage: spiralisierte, synthetische Textilfäden Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: 20 bar (Berstdruck: 60 bar) Elektrischer Widerstand: R < 1 MOhm / m Einsatzbereich: Druckluftschlauch für Industrie, Werkstatt und Tankstelle in Antistatik-Ausführung. Witterungsbeständige Außendecke, gute Temperaturbeständigkeit, auch für nicht aggressive Flüssigkeiten geeignet. Rollenlänge: 20 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
6 (1/4") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
13 MM
min. Biegeradius:
50 MM
Gewicht:
0,16 KG
Weitere Suchbegriffe: antistatischer schlauch, parker gummischlauch, GS6ANTISTATIK, Antistatik-Schläuche, Antistatische Schläuche, ATEX-Schläuche, Druckluft-Schläuche, Gewebeschläuche, Gummi-Schläuche, Pressluft-Schläuche, Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,00*
€ 11,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.