Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSB9 Gummi Bremsschlauch 9 (3/8")x16mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gummi-Bremsschlauch (DIN 74310)
Exemplarische Darstellung: Gummi-Bremsschlauch (DIN 74310)
Artikel-Nr.:
     955-GSB 9
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GSB 9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsschlauch KFZ
Werkstoffe: Innenseele: EPDM, schwarz, glatt, nitrosaminfrei, Außendecke: EPDM, glatt, abriebfest, alterungs- und witterungsbeständig, nitrosaminfrei, Druckträger: hochfeste, synthetische Textilfäden Temperaturbereich: -40°C bis +70°C Betriebsdruck: 10 bar (Berstdruck: 40 bar) Einsatzbereich: Druckluft-Bremssysteme an Kraftfahrzeugen Rollenlänge: 40 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
9 (3/8") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
16 MM
min. Biegeradius:
65 MM
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: GSB9, Brems-Schläuche, DIN 74310, Druckluft-Schläuche, Gewebeschläuche, Gummi-Schläuche, Pressluft-Schläuche, Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 440,26*
€ 519,27*
Lager 955
95
€ 5,90*
ab € 436,80*
€ 519,87*
Frei Haus
ab € 442,85*
€ 524,51*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 519,87*
€ 618,6453
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 517,01*
€ 615,2419
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 508,32*
€ 604,9008
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 490,08*
€ 583,1952
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 436,80*
€ 519,792
pro Packung
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 10,92* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.