Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSP12GRUN Gummischlauch für Steckanschlüsse 12,7x19,8mm, grün


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Parker-Steckschlauch (PUSHLOK)
Exemplarische Darstellung: Parker-Steckschlauch (PUSHLOK)
Anwendungsbeispiel: 1. Montage: Schlauch rechtwinklig abschneiden. Zur leichten Montage Nippel mit Seifenlösung benetzen
Anwendungsbeispiel: 2. Montage: Nippel in den Schlauch stecken und zügig bis zum Anschlag eindrücken
Anwendungsbeispiel: 3. Montage: Schlauch ist fertig montiert und kann mit Druck beaufschlagt werden
Anwendungsbeispiel: Demontage: Schlauch mit einem Messer seitlich aufschneiden, dabei die Nippelrippen nicht beschädigen - Leckagegefahr!
Artikel-Nr.:
     955-GSP 12 GRUN
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GSP 12 GRUN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauch
parker gummischlauch
gummischlauch
Werkstoffe: Innenseele: synthetischer Gummi, Außendecke: synthetischer Gummi, abriebfest, öl- und witterungsbeständig, Druckträger: Textileinlage Temperaturbereich: -40°C bis +100°C, Luft und Öle max. +70°C, Wasser bis max. +85°C Medien: Luft, Wasser, Hydrauliköle auf Mineralölbasis, Schmieröle, Wasser-Öl-Emulsion, Wasser-Glykol, Vakuum Lieferform: Herstellungsbedingt können wir nicht ausschließen, dass die Ware in Teilstücken geliefert wird. Wir versuchen max. 3 Teilstücke kleiner 20 mtr. zu liefern, wobei keines der Teilstücke kürzer als 3 mtr. ist.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
12,7 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
19,8 MM
Farbe:
grün
min. Biegeradius:
125 MM
Betriebsdruck:
-0,95 bis 21 BAR
Berstdruck:
84 BAR
Rollenlänge:
100 M
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: GSP12GRUN, Druckluft-Steckanschlüsse, Gewebeschläuche, GSP-Schlauchsteckverbinder, Gummi-Steckschläuche, Hydraulik-Schlaucharmaturen, Hydraulik-Steckschläuche, Nippel, Parker-Hydraulik-Steckschläuche, Parker-Steckschläuche, Push-In-Anschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 29,70*
€ 35,343
pro Meter
ab 2 Meter
€ 29,59*
€ 35,2121
pro Meter
ab 5 Meter
€ 28,72*
€ 34,1768
pro Meter
ab 10 Meter
€ 27,82*
€ 33,1058
pro Meter
ab 20 Meter
€ 27,08*
€ 32,2252
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,41*
€ 26,6679
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.