Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT1025MSV Gewindetülle G 1"-25 (1")mm, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT1025MSV Gewindetülle G 1"-25 (1")mm, Messing vernickelt
GT1025MSV Gewindetülle G 1"-25 (1")mm, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Gewindetülle mit zylindrischem Gewinde, Innenkonus, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-GT 1025 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GT 1025 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
*ohne Innenkonus, **Grundmaterial FDA-zugelassen, Temperaturbereich: +5 bis max. +80°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 1"
Schlauchdurchmesser (innen):
25 (1") MM
SW:
36 MM
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauchtülle g 1" landefeld, gewindetülle, gewindetülle 1", GT1025MSV, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,49*
€ 14,71*
Lager 955
4642
€ 8,90*
ab € 10,58*
€ 14,84*
€ 3,90*
ab € 11,90*
€ 16,63*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,6596
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,5168
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,7195
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.