Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT11250MS Gewindetülle G 1-1/2"-50 (2")mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT11250MS Gewindetülle G 1-1/2"-50 (2")mm, Messing
GT11250MS Gewindetülle G 1-1/2"-50 (2")mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Gewindetülle mit zylindrischem Gewinde, Innenkonus, Messing
Artikel-Nr.:
     955-GT 11250 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GT 11250 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
*ohne Innenkonus, **Grundmaterial FDA-zugelassen, Temperaturbereich: +5 bis max. +80°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1-1/2"
Schlauchdurchmesser (innen):
50 (2") MM
SW:
52 MM
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld gewindetülle, gewindetülle, gewindetülle 1 1/2", GT11250MS, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 34,38*
€ 45,93*
Lager 955
3459
€ 8,90*
ab € 34,58*
€ 46,04*
€ 3,90*
ab € 35,35*
€ 47,29*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,04*
€ 54,7876
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,70*
€ 54,383
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,56*
€ 50,6464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,44*
€ 49,3136
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,29*
€ 47,9451
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,58*
€ 41,1502
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.