Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT11440PVC Gewindetülle G 1-1/4"-40mm, PVC-U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT11440PVC Gewindetülle G 1-1/4"-40mm, PVC-U
GT11440PVC Gewindetülle G 1-1/4"-40mm, PVC-U
Exemplarische Darstellung: Gewindetülle PVC-U
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-GT 11440 PVC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GT 11440 PVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GT11440PVC
1/3-Verschraubungen
Einschraub-Schlauchtüllen
Einschraub-Tüllen
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1-1/4"
Schlauchdurchmesser (innen):
40 MM
Baulänge:
92 MM
Gewicht:
0,065 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,02*
€ 8,48*
Lager 955
2513
€ 8,90*
ab € 6,03*
€ 8,49*
€ 3,90*
ab € 6,82*
€ 9,59*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,0436
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,639
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.