Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT1219KMSV Gewindetülle R 1/2"-19 (3/4")mm, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT1219KMSV Gewindetülle R 1/2"-19 (3/4")mm, Messing vernickelt
GT1219KMSV Gewindetülle R 1/2"-19 (3/4")mm, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Gewindetülle mit konischem Gewinde, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-GT 1219 K MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GT 1219 K MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
GT1219KMSV Gewindetülle R 1/2"-19 (3/4")mm, Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde:
R 1/2"
Schlauchdurchmesser (innen):
19 (3/4") MM
SW:
22 MM
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,046 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle g1/2, gewindetülle, landefeld gewindetülle, GT1219KMSV, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.