Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT146KMSV Gewindetülle R 1/4"-6 (1/4")mm, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT146KMSV Gewindetülle R 1/4"-6 (1/4")mm, Messing vernickelt
GT146KMSV Gewindetülle R 1/4"-6 (1/4")mm, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Gewindetülle mit konischem Gewinde, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-GT 146 K MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GT 146 K MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
GT146KMSV Gewindetülle R 1/4"-6 (1/4")mm, Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde:
R 1/4"
Schlauchdurchmesser (innen):
6 (1/4") MM
SW:
14 MM
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,015 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle g1/4, gewindetülle, landefeld gewindetülle, GT146KMSV, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,98*
€ 1,64*
Lager 955
2673
€ 8,90*
ab € 0,99*
€ 1,65*
€ 3,90*
ab € 1,61*
€ 2,59*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.