Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT146MSLH Gewindetülle m. Linksgewinde G 1/4" LH-6 (1/4")mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT146MSLH Gewindetülle m. Linksgewinde G 1/4" LH-6 (1/4")mm, Messing
GT146MSLH Gewindetülle m. Linksgewinde G 1/4" LH-6 (1/4")mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Gewindetülle mit zylindrischem Linksgewinde und Innenkonus, Messing
Artikel-Nr.:
     955-GT 146 MS LH
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GT 146 MS LH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
GT146MSLH Gewindetülle m. Linksgewinde G 1/4" LH-6 (1/4")mm, Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1/4" LH
Schlauchdurchmesser (innen):
6 (1/4") MM
SW:
17 MM
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle g1/4, gewindetülle, landefeld gewindetülle, GT146MSLH, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gas-Fittings, Gewindetüllen, Linksgewinde-Tüllen, Nippel, Propan-Gas-Fittings, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,91*
€ 4,45*
Lager 955
595
€ 8,90*
ab € 2,92*
€ 4,46*
€ 3,90*
ab € 3,30*
€ 5,01*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.