Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT148MSVED Gewindetülle mit O-Ring G 1/4"-8 (5/16")mm, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT148MSVED Gewindetülle mit O-Ring G 1/4"-8 (5/16")mm, Messing vernickelt
GT148MSVED Gewindetülle mit O-Ring G 1/4"-8 (5/16")mm, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Gewindetülle mit Elastomerabdichtung
Artikel-Nr.:
     955-GT 148 MSV ED
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GT 148 MSV ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4"
Schlauchdurchmesser (innen):
8 (5/16") MM
PN:
30 BAR
SW:
17 MM
Gewicht:
0,017 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Gewindetülle, Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, landefeld o-ring, 0-ring, gewindetülle g1/4, GT148MSVED, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,59*
€ 2,53*
Lager 955
6609
€ 8,90*
ab € 1,60*
€ 2,55*
€ 3,90*
ab € 1,80*
€ 2,86*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.