Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT148MSV Gewindetülle G 1/4"-8 (5/16")mm, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindetülle mit zylindrischem Gewinde, Innenkonus, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Gewindetülle mit zylindrischem Gewinde, Innenkonus, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-GT 148 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GT 148 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
*ohne Innenkonus, **Grundmaterial FDA-zugelassen, Temperaturbereich: +5 bis max. +80°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 1/4"
Schlauchdurchmesser (innen):
8 (5/16") MM
SW:
17 MM
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,017 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle g1/4, gewindetülle, landefeld gewindetülle, GT148MSV, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.