Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT3413MS Gewindetülle G 3/4"-13 (1/2")mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT3413MS Gewindetülle G 3/4"-13 (1/2")mm, Messing
GT3413MS Gewindetülle G 3/4"-13 (1/2")mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Gewindetülle mit zylindrischem Gewinde, Innenkonus, Messing
Artikel-Nr.:
     955-GT 3413 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GT 3413 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
*ohne Innenkonus, **Grundmaterial FDA-zugelassen, Temperaturbereich: +5 bis max. +80°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 3/4"
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
SW:
30 MM
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle 3/4", gewindetülle, landefeld gewindetülle, GT3413MS, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,19*
€ 6,23*
Lager 955
19273
€ 8,90*
ab € 4,20*
€ 6,24*
€ 3,90*
ab € 4,75*
€ 7,01*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 4,998
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.