Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT386K Gewindetülle R 3/8"-6 (1/4")mm, PA 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT386K Gewindetülle R 3/8"-6 (1/4")mm, PA 6
GT386K Gewindetülle R 3/8"-6 (1/4")mm, PA 6
Exemplarische Darstellung: Gewindetülle mit konischem Gewinde, Kunststoff PA 6
Artikel-Nr.:
     955-GT 386 K
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     GT 386 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
GT386K Gewindetülle R 3/8"-6 (1/4")mm, PA 6
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PA 6
Gewinde:
R 3/8"
Schlauchdurchmesser (innen):
6 (1/4") MM
SW:
17 MM
PN:
10 BAR
Temperaturbereich:
0 bis +90 GC
Gewicht:
0,0034 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle, GT386K, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 0,73*
€ 1,27*
Lager 955
464
€ 8,90*
ab € 0,74*
€ 1,29*
€ 3,90*
ab € 1,21*
€ 1,99*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.