Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT54MS Gewindetülle M 5-4mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT54MS Gewindetülle M 5-4mm, Messing
GT54MS Gewindetülle M 5-4mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Stecknippel mit zylindrischem Gewinde - Innenkonus, Messing
Artikel-Nr.:
     955-GT 54 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GT 54 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
*ohne Innenkonus, **Grundmaterial FDA-zugelassen, Temperaturbereich: +5 bis max. +80°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
M 5
Schlauchdurchmesser (innen):
4 MM
SW:
7 MM
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,002 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle m5, gewindetülle, landefeld gewindetülle, GT54MS, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,02*
€ 1,70*
Lager 955
53326
€ 8,90*
ab € 1,03*
€ 1,72*
€ 3,90*
ab € 1,69*
€ 2,70*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.