Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT56MSV Gewindetülle M 5-6 (1/4")mm, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT56MSV Gewindetülle M 5-6 (1/4")mm, Messing vernickelt
GT56MSV Gewindetülle M 5-6 (1/4")mm, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Stecknippel mit zylindrischem Gewinde - Innenkonus, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-GT 56 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GT 56 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
*ohne Innenkonus, **Grundmaterial FDA-zugelassen, Temperaturbereich: +5 bis max. +80°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde:
M 5
Schlauchdurchmesser (innen):
6 (1/4") MM
SW:
7 MM
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,0029 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle m5, gewindetülle, gewindetülle g1/4, GT56MSV, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.