Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GWR114G Gewinderohr 1-1/4", geschweißt schwarz, 42,4x3,25mm(6m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewinde-Leitungsrohr (schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewinde-Leitungsrohr (schwarz)
Artikel-Nr.:
     955-GWR 114 G-6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GWR 114 G-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
gewinde-rohr stahl
gewinde rohr
Beschreibung: Rohr aus unlegiertem Stahl mit Eignung zum Schweißen und Gewindeschneiden Einsatzbereich: Transport von Flüssigkeiten, Luft, ungefährlichen Gasen und Vakuum Ausführung: rohschwarz oder feuerverzinkt, mit glatten Rohrenden ohne Gewinde oder Muffe (OO) Werkstoffe: S 195 T (ST 33), alle Rohre werden unter 50 bar kaltwasserdruck- oder wirbelstromgeprüft Betriebsdruck: Flüssigkeiten: 25 bar, Gase, Druckluft und Vakuum: -1 bis 10 bar Herstellungslängen: 6 mtr. ± 0,15 mtr. (nahtlos ± 1 mtr.) Achtung: Bei Bestellung bitte Versandlänge angeben! Paketdienst: max. 2 mtr., Nachtexpress: max. 3 mtr., Spedition: max. 6 mtr. Ein Stück entspricht einem Rohr mit 6 mtr. Länge.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
1-1/4"
Rohrdurchmesser (außen):
42,4 MM
Wandstärke:
3,25 MM
Ausführung:
geschweißt schwarz
Gewicht:
3 KG
Weitere Suchbegriffe: GWR114G, DIN 10255, DIN 2440, DIN EN 10255, EN 10255, geschweißt, Gewinde-Leitungsrohre, Gewinderohre, nahtlos, Rohre, Stahl-Rohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,62*
€ 308,9478
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,52*
€ 306,4488
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,75*
€ 248,4125
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,79*
€ 234,1801
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,59*
€ 219,6621
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,81*
€ 190,1739
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.