Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H2312 Spannhülse DIN 630 dxDxB: 55x80x62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Pendelkugellager DIN 630, offen (Spannhülse nicht im Lieferumfang enthalten)
Exemplarische Darstellung: Pendelkugellager DIN 630, offen (Spannhülse nicht im Lieferumfang enthalten)
Zeichnung: Spannhülse für Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     955-H2312
Hersteller:
     SKF / FAG
Herst.-Nr.:
     H2312
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
Spannhülse
Spannhülsen
Beschreibung: Pendelkugellager sind zweireihige Kugellager mit hohlkugeligem Außenring. So wird ermöglicht, dass Fluchtungsfehler gut ausgeglichen werden können. Pendelkugellager werden "offen" (Standard) oder beidseitig "geschlossen und abgedichtet" (2RS Ausführung) geliefert. Die Ausführung 2RS ist werkseitig mit einem Qualitätsfett gefüllt. Offene Kugellager müssen extern geschmiert werden. Bei der geschlossenen Ausführung ist auf die gültigen Einsatzgrenzen zu achten z.B. bei höherer Umgebungstemperatur. Toleranz: DIN 620 Normaltoleranz Lagerluft: vergrößerte Lagerluft (entspricht C3) Lieferumfang: Pendelkugellager, kegelige Innenbohrung ohne Spannhülse (Spannhülse bitte separat bestellen) Hersteller: Wir liefern ausschließlich Lager der Hersteller SKF oder FAG! Hinweis für Ersatzbeschaffung anderer Fabrikate: Bitte geben Sie uns den Hersteller und die genaue Lagerbezeichnung einschließlich der Nachsetzzeichen an.
Weitere Informationen:
Bauform:
benötigte Spannhülse
für Wellendurchmesser d1 (inkl. Spannhülse):
55 MM
i:
62 MM
Weitere Suchbegriffe: spannhülse, H2312, FAG-Wälzlager, Kugellager, SKF-Wälzlager, Wälzlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,78*
€ 60,4282
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,87*
€ 59,3453
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,37*
€ 56,3703
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,66*
€ 55,5254
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,90*
€ 53,431
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,45*
€ 44,5655
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.