Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMERSX40GN SIMPLEX-Schonhammer, Ø 40 mm Gummi, schwarz / Nylon, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: SIMPLEX-Schonhammer (schwarz / weiß)
Exemplarische Darstellung: SIMPLEX-Schonhammer (schwarz / weiß)
geprüfte Sicherheit
Artikel-Nr.:
     955-HAMMER SX40 GN
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     HAMMER SX40 GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
nylonhammer mit hickorystiel halder
Beschreibung: Bewährter Schonhammer mit Holzstiel, Stahlgussgehäuse und auswechselbaren Schlageinsätzen. Das Gehäuse wird durch die Innensechskantschraube sicher auf dem Holzstiel gespannt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gummi, schwarz / Nylon, weiß
Kopfdurchmesser:
40 MM
Länge:
330 MM
Ersatzkopf (Gummi, schwarz):
HAMMER SX40 REP G
Ersatzkopf (Plastik, rot):
HAMMER SX40 REP P
Ersatzkopf (Nylon, weiß):
HAMMER SX40 REP N
Ersatzstiel:
HAMMER SX40 REP
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, kunststoffhammer 40mm, HAMMERSX40GN, HALDER-Hämmer, Hämmer, Handwerkzeuge, Nylon-Hämmer, Plastik-Schonhämmer, Schonhämmer, SIMPLEX-Schonhämmer, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,2474
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,51*
€ 33,9269
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,54*
€ 32,7726
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,8087
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,4418
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.