| |
|
| Artikel-Nr.: 955-HAND PU-8 Herst.-Nr.: HAND PU-8 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anwendung: für mittlere Risiken, kein Schutz gegen tödliche Gefahren oder ernste Gesundheitsschäden Geprüft nach: EN 420, CE, EN 388, PSA Kat. 2 gemäß Verordnung (EU) 2016/425 Verpackungseinheit: 12 Paar Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Größe (XS-XXXL): | L | Schutzklasse (EN 388): | 4.1.3.1.X | Ausführung: | Feinstrick Handschuh mit PU-Teilbeschichtung, fusselfrei, weiß | Anwendungsbeispiele: | Schmutzempfindliche Oberflächen bei Elektronik-, Reinraum-, Montage- und Pharmaindustrie, Glas und Metallverarbeitung | Gewicht: | 0,026 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, pu beschichtete handschuhe, HANDPU-8, Arbeitsschutz, Baumwoll-Handschuhe, EN 13997, EN 388, EN 420, EN ISO 13997, Feinstrick-Handschuhe, Handschuhe, Industrie-Handschuhe |
| | |
| |